3M™ Solus™ 1000 Series Safety Spectacles, Anti-Scratch / Anti-Fog, Clear Lens, S1201SGAF-EU

Cikkszám: 7100078882
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100078882
EAN / GTIN 04054596063266
Gyártó száma 7100078882
L-szám L01110 400

Leírás

Kivitel:

3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog properties, outperforming the requirements of EN166 N mark by 5 times
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides scratch resistance and durability, meeting the requirements of EN166 K mark
The coating retains its effectiveness even after multiple washes
Optical Class 1 for high optical clarity and prolonged wear
Padded temples for added comfort

Leírás:

3M™ Solus™ Safety Glasses 1000 Series feature a strong polycarbonate lens in a slim, stylish frame. Our safety glasses have 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog / Anti-Scratch Coating, and can be configured in different ways because of the headband and gasket options. They are available in various lens tints.

Jellemző:

Sporty, low profile 3M™ Solus™ Safety Glasses range which can be easily swapped with headband and/or gaskets to suit the application
Soft nose and soft temple ends to improve comfort, fit and style
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties
TPE gasket (with or without rx-prescription insert) available to protect against liquids and large dust
When worn with headband and gasket the impact level increases to a medium energy impact protection (BT)
Foam gasket available to help limit eye exposure to debris
Special Kit versions available
Autoclavable versions available for sterilisation