Kivitel:
A műszaki adatok teljesülnek: CE tanúsítvány// EN 166:2001
Terméktípus: Védőszemüvegek
Puha templomi tippek a még nagyobb kényelemért.
Mennyiség Pro csomagolási egység: 20.
Színes hangsúlyos templomok - mert mit jelent, hogy a szemüveg jól néz ki?
Leírás:
A 3M™ 4535 védőruha a kényelem és a védelem optimális egyensúlyát nyújtja. Az elülső rész puha, tartós, 60 g/m²-es nem szőtt anyagból készült, mikroporózus laminátummal a jobb fröccsenésvédelem érdekében, valamint SMMMS hátsó panellel a jobb szellőzés érdekében. A 3M 4535 védőruha a veszélyes részecskék és – korlátozott mértékben – a folyékony fröccsenések ellen is védelmet nyújt.
Jellemző:
Kényelmes 3M™ SecureFit ™ síszemüveg puha, állítható orrpárnákkal és puha templomvégekkel a jobb kényelem és illeszkedés érdekében
Az innovatív 3M™ SecureFit ™ templomi nyomáselosztó technológia hornyolt bordákkal biztosítja a biztonságos illeszkedést és biztosítja a szemüvegtemplomok optimális érintkezési nyomását. A tartók rugalmasak, és alkalmazkodnak a viselő fejméretéhez.
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
A lencse színárnyalatainak széles választékában kapható
A kék fény árnyékolásához narancssárga lencsék állnak rendelkezésre
A körülölelő forma megfelel a kontúroknak, így biztos illeszkedést biztosít, amely megakadályozza a csúszást
A lapos és rugalmas szárak jól kombinálódnak a fülvédőkkel, és szilárd oldalvédelmet biztosítanak
A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak
Korrekciós üvegbetét kapható
Figyelem:
Építőipar
Ipari gyártás
Ellenőrzések
Egyszerű karbantartás és javítás
Gépgyártás