{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Performance | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 50 % pamut; 50% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 300 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Gyártó jelölése | NO. 475 HAKRO MIKRALINAR® PULÓVER | |
Festék | fehér | |
Unisex méret | L | |
Termék fajtája | Pulóver |
Cikkszám | 090359 L | |
EAN / GTIN | 4045981049309 | |
Gyártó száma | 475-001/L |