Női magas láthatósági pulóver XL

Cikkszám: 330819745300XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék high vis orange
Unisex méret XL
Termék fajtája Pulóver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 330819745300XL
EAN / GTIN 7330509615973
Gyártó száma 330819745300XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, egyik oldala szálcsiszolt, 240 g/m².

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Oldalzsebek cipzárral

Fontos részletek
Magas gallér

Funkcionalitás
Női szabás

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Kivitel
Karika az ujjvégen
Bordázott szegély

Leírás:

  • Női szabású, jól látható pulóver, minden oldalán fényvisszaverőkkel, így minden irányból jól látható
  • A pulóver cipzárral, két zsebbel az elején és egy mellzsebbel rendelkezik
  • A maximális munkakomfort érdekében tervezték, és az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított, XS-M 2. osztály, L->: 3. osztály
  • Mélyen látható védőruházat

Szabvány:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje