Kötött pulóver ACCELERATE S

Cikkszám: 091584 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 300
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ACCELERATE
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 300 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Festék azúrkék / feketéskék
Unisex méret S
Termék fajtája Kötött pulóver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091584 S
EAN / GTIN 5711074649167
Gyártó száma 18105-951-91010 S

Leírás

Kivitel:

Az ergonomikusan illeszkedő kötött pulóver végigmenő cipzárral mindenekelőtt szeles időjáráshoz megfelelő, mert az időjárástól védő szegély megóvja a széltől. A fényvisszaverő betéteknek köszönhetően javul a környezet számára az észlelhetőség. A kényelmes viseletet a csuklóknál és a deréknál lévő rugalmas pánt teszi teljessé.
  • Mellső zseb cipzárral.
  • Gumiszalag az ujjaknál és a deréknál.
  • Első zsebek cipzárral.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "ACCELERATE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

MASCOT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a MASCOT márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz