Kivehető köröm tasakok S

Cikkszám: 218319489900S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz
Termék fajtája Tok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218319489900S
EAN / GTIN 7330509372630
Gyártó száma 218319489900S

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliamid, CORDURA®

Feltűnő
A 1810, 1883, 1885, 2660-as cikkekhez, 1867

Méret magyarázat
Modell 1883, 1885, 2660 XS=C40-C42, S=C44, D84, M=C46, C146, D88, L=C48, C148, D92, XL=C50-C64, C150-C162, D96-D124. 1810-es modell, M=S-M, L=L-XL, XL= 2XL-3XL

Egyéb részletek
Csatlakozik a nadrághoz cipzárral

Leírás:

  • Laza körömzseb, amely ideális az 1810, 1883, 1885 és 2660-as cikkekhez

Tartalom:


Párban áruljuk