Különálló szögzsebek fekete S/M

Cikkszám: 217019489900S/M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217019489900S/M
EAN / GTIN 7330509860410
Gyártó száma 217019489900S/M

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliamid, CORDURA®

Világítás
CORDURA®-erősítésű szögzsebek

Zsebek
Szögzsebek - kivehető és extra széles, szerszámtartókkal és extra szerszámtartóval felszerelve

Felszerelhető
A 6720, 6725, 1877, 1875 cikkhez

Funkcióképesség
Cippzárral és nyomógombbal rögzíthető

Méretmagyarázat
Modell 6720, 1877, 6725 és 1875. Az S/M méret a XXS-M, C44-C50, D84-D96 mérethez illeszkedik. Női méret: C34-C40, D18-D19. Az L/XL méret az L-5XL, C52-C68, D100-D134 mérethez illeszkedik. Női C42-C56, D20-D25.

Leírás:

  • Levehető szögzseb, alul kétszeresen megerősített CORDURA® anyaggal a nagyobb biztonság és tartósság érdekében
  • Egyedül kapható, a 6720, 1877-es modellekhez illeszkedik, 6725 és 1875
  • S/M méret az XXS-M, C44-C50, D84-D96
  • Női C34-C40, D18-D19
  • L/XL méret az L-5XL, C52-C68, D100-D134
  • Női C42-C56, D20-D25

Tartalom:


Párban áruljuk