Hátheveder High Vis XL

Cikkszám: 091820 XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Mosás: 30 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Mosás 30 °C színes ruha
Festék sárga
Unisex méret XL
Termék fajtája Hasszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091820 XL
EAN / GTIN 4260138255048
Gyártó száma BR 110 XL

Leírás

Kivitel:

Anatómiailag kialakított háttartó pánt, tehermentesíti a teljes hátrészt. Jól szellőző anyagokkal a kényelmesebb viselet érdekében. Tökéletesen illeszkedik a belső pánton és az oldalsó szorítókon lévő fokozatmentesen beállítható tépőzáraknak köszönhetően. Hordható a felső ruházaton felül és alatta is.
High-Vis kivitel a jobb láthatóság érdekében.