Öv sztreccsel, nem fém L/XL

Cikkszám: 404700009900L/XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz
Termék fajtája Öv

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 404700009900L/XL
EAN / GTIN 7330509620670
Gyártó száma 404700009900L/XL
L-szám L00980 2919

Leírás

Kivitel:


Főanyag
90% poliészter, 10% elasztán

Kiegészítők
Szabályozható hossz, Stretch öv, Gumírozott műanyag csat Blåkläder logóval

Details
Nem fém csat

Méretek
Szélesség 40 mm, Hossza 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Funkcionalitás
Fémmentes, nem karcolódik

Felszerelhető
Blåkläder Unite

Leírás:

  • Fémmentes öv, gumibevonatú műanyag csattal, amely nem hagy karcolásokat
  • Az öv rugalmas illeszkedéssel rendelkezik a nagyobb kényelem érdekében, és többféle színben kapható
  • Ideális a közlekedési ágazatban dolgozó szakemberek számára és fémdetektorok használatakor