Rövidnadrágok Industrie Stretch 48

Cikkszám: 091443 48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 63% poliészter; 33% pamut; 4% elasztolefin
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 260
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Industrie Stretch
Nem férfi
Anyagösszetétel 63% poliészter; 33% pamut; 4% elasztolefin
Anyagtömeg / szövetsűrűség 260 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas
Festék tengerkék / kék
Konfekcióméret DE 48
Termék fajtája Short

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091443 48
EAN / GTIN 7330509758106
Gyártó száma 144618328985C48

Leírás

Kivitel:

Új Industrie kollekció 2 irányú sztreccs anyaggal a könnyebb mozgás és kényelmesebb viselet érdekében. Robusztus és strapabíró szövet, amely tökéletesen alkalmas ipari használatra. Karcálló a rejtett gomboknak és cipzáraknak köszönhetően. Robusztus műanyag cipzárakkal. Az ipari ruházat EN ISO 15797 szerint alkalmas. Szín- és alaktartó.
Rövidnadrág praktikus zsebekkel és rugalmas derékkal.

Leírás:

  • Különösen robusztus a belső lábrész 3-szoros varrásának köszönhetően.
  • Műanyag cipzár a lépésívnél.
  • Belső zseb cipzárral.
  • Mobiltelefon és colstok belső zseb.
  • Redős combzseb hajtókával.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.
Rövidnadrág fekete / sötétszürke színkombinációban a 091444 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat nadrág/overál

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Karcsú férfi méretek (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Zömök férfi méret (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Így mérje
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
    Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz