Szolgálati munkanadrág sztreccs C146

Cikkszám: 145618459933C146
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz / gelb
Konfekcióméret DE 146
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145618459933C146
EAN / GTIN 7330509651148
Gyártó száma 145618459933C146

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, sima, 166g/m²

Zsebek
Hátzsebek
Belső telefonzseb
Dokumentum zseb
Belső zsebek
Lábzsebek fújtatóval, cipzárral, toll- és készsebbel

Kivitel
Lábszár alja CORDURA® megerősítéssel

Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Stretch anyag az elülső részen, a térdeken, az elülső és hátsó térdeken és az ágyékban

Világítás
CORDURA®-erősítés a térdeken

Függelék
Műanyag cipzáras slicc
Elasztikus derékrészen
D-gyűrű
Metálgomb

Reflex
Fényvisszaverő részletek a lábakon

Leírás:

  • Flexibilis és erős szolgálati/szállító nadrág, amely alkalmas különböző helyzetekben, amelyek kényelmet és mozgásszabadságot igényelnek
  • Ez a nadrág elasztikus derékkal, valamint kissé szűkebb szabással rendelkezik, és a nagyobb rugalmasság érdekében stretch panelekkel rendelkezik
  • A CORDURA® Stretch anyaggal megerősített térd még tovább növeli a tartósságot
  • A nadrág két hátsó zsebbel rendelkezik, elülső bütyökzseb és egy iratok tárolására alkalmas lábzseb
  • A cipzár és a varrások kontrasztos színei növelik az összhatást
  • A fekete fényvisszaverő részletek fokozzák a ruhadarab láthatóságát