{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | Férfi | |
Anyagösszetétel | 32% pamut; 4% elasztolefin; 64% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 220 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | szürke / fekete | |
Konfekcióméret DE | 64 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091052 64 | |
EAN / GTIN | 4067263516811 |