{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 75% pamut; 25% poliamid | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 250 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | vegyileg nem tisztítható | |
Szárítás | szárítóban nem szárítható | |
Pántok | Nem forró, maximum 110 °C | |
Festék | Sötétszürke / fekete | |
UK méret | 2XL | |
US méret | 2XL | |
ES méret | C58 | |
NL méret | C58 | |
SE méret | C62 | |
Konfekcióméret DE | 58 | |
FR méret | 52 | |
IT méret | C58 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091843 58 | |
EAN / GTIN | 7330509486375 | |
Gyártó száma | 145911469899C58 |