{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pulsschlag | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 35% pamut; 65% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 260 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | Tisztítás perklóretilénnel | |
Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | Vasalható, a maximum hőfok: 200 °C | |
Festék | sötétkék / antracit | |
UK méret | 36R | |
US méret | 40/34 | |
ES méret | 46 | |
NL méret | 52 | |
Konfekcióméret DE | 52 | |
FR méret | 46 | |
IT méret | 46 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091162 52 | |
EAN / GTIN | 4053813266060 | |
Gyártó száma | 2424 5353-4897 GR.52 |