Nadrág InnovatiQ 60

Cikkszám: 091214 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter; 35% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 295
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat InnovatiQ
Nem férfi
Anyagösszetétel 65% poliészter; 35% pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség 295 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha
Festék kék / fekete
Konfekcióméret DE 60
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091214 60
EAN / GTIN 4053813425290
Gyártó száma 2230 5370-4699-60

Leírás

Kivitel:

A Kübler InnovatiQ munkaruházatot mindenekelőtt az alakot kiemelő ruhák jellemzik, melyek a kabáton és a nadrágon lévő kontrasztos elemeknek köszönhetően nagyon modern megjelenésűek. Ezen felül a ruházat a vállaknál, a felkarokon és a térdeknél lévő bevarrott fényvisszaverő elemek következtében plusz biztonságot és jobb észlelhetőséget nyújt.
A nadrág az ergonomikus designnak és az előformázott térdrésznek köszönhetően nagyobb mozgásszabadságot biztosít. A térdzsebek alulról nyitottak.
  • Oldalzsebek.
  • Farzseb hajtókával és tépőzárral.
  • Multifunkciós zseb colstok zsebbel, okostelefon zsebbel, tollzsebbel és további lezárható zsebbel.
  • Combzseb hajtókával és tépőzárral.
  • CORDURA® erősítésű zsebek.
  • EN 14404:2004 + A1:2010, 2 típus szerint tanúsított, 1-es teljesítmény fokozat a 091848 sz. térdpárnával.

Figyelem:

Külön rendelésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméretekkel az áttekintő oldalon talál.
Női nadrág fekete / antracit színben a 091215 sz. alatt található.
Női nadrág búzakék / fekete színben a 091216 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat nadrág/overál

KÜBLER Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a KÜBLER márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Karcsú férfi méretek (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Zömök férfi méret (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Így mérje
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
    Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz