{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ADVANCED | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 92% nylon; 8% elasztán | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 235 g/m2 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Festék | fekete | |
Konfekcióméret DE | 48L | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091790 48L | |
EAN / GTIN | 5711074629442 | |
Gyártó száma | 17279-311-09 90C48 |