{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Service Plus | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | női | |
Anyagösszetétel | 60% pamut; 40% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 250 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | fekete / piros | |
Konfekcióméret DE | 42 | |
Szabvány | EN 14404 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091761 42 | |
EAN / GTIN | 7330509647295 | |
Gyártó száma | 719513309956C42 |