Női szerelő nadrág 40

Cikkszám: 091833 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter; 35% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 166
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Nem női
Anyagösszetétel 65% poliészter; 35% pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség 166 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Festék Sötétszürke / fekete
Konfekcióméret DE 40
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091833 40
EAN / GTIN 7330509465493
Gyártó száma 715918459899C40

Leírás

Kivitel:

Modern női szerelő nadrág könnyű, de mégis kopásálló anyagból gyors száradás funkcióval. Ideális meleg környezetben végzett munkához. Sztreccs betétekkel és előformázott szárakkal az optimális mozgásszabadság és komfort érdekében. A szár szegélyénél meghosszabbítási lehetőséggel.
  • Oldal- és farzsebek.
  • Belső mobiltelefon zseb Mesh anyagból.
  • Combzsebek redővel, cipzárral, toll- és késtartó zsebbel.

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
    Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz