{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Industrie | |
Nem | Férfi | |
Anyagösszetétel | 33% pamut; 3% elasztolefin; 64% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 265 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | tengerkék / fekete | |
Konfekcióméret DE | 27 | |
Termék fajtája | Kantáros nadrág |
Cikkszám | 091013 27 | |
EAN / GTIN | 4067263517573 |