Kantáros nadrág Highline 25

Cikkszám: 091332 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 35% pamut; 65% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 285
  • Ruházat, standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Highline
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem férfi
Anyagösszetétel 35% pamut; 65% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 285 g/m2
Ruházat, standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha
Fehérítés Nem fehéríthető
Vegyi tisztítás Tisztítás perklóretilénnel
Szárítás Kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
Pántok Vasalható, a maximum hőfok: 200 °C
Festék pala / fekete
Anyag Pamut, poliészter
ES méret 46C
Konfekcióméret DE 25
FR méret 46C
IT méret 46C
Nadrágzár Zipzár
Csatos zár Biztonsági csatok a kantároknál
Nadrágszár vége egyenes, nyitott
Oldalsó zsebek száma 2
Oldalsó zsebek behelyezve
Térdzsebek száma 2
Colstok zsebek száma 2
Combzsebek száma 1
Combzseb hajtókával és tépőzárral igen
Mobiltelefon zseb igen
Mellső zseb hajtókával és tépőzárral
Termék fajtája Kantáros nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091332 25
EAN / GTIN 4030913068527
Gyártó száma 2332 025

Leírás

Kivitel:

A friss és modern Highline kollekció kiváló minőségű, szövetkeveréke nem károsodik és nem megy össze, három színű megjelenéssel. Kiegészítő szín nagyon kopásálló canvas-szövetből. Strapabíró az igénybevételnek kitett részeken háromszoros varrásnak köszönhetően. Sok olyan hasznos részlet jellemzi, mint mobiltelefon vagy colstok tartó zseb, valamint állítható derékbőség.
Kantáros nadrág állítható derékbőséggel.
  • Mellső zseb hajtókával és tépőzárral.
  • Biztonsági csatok a kantároknál.

Leírás:

  • Két bevarrott nadrágzseb.
  • Gumis derékrész.
  • Zipzár a lépésívnél.
  • Dupla colstok zseb.
  • Combzseb hajtókával és tépőzárral.
  • Mobiltelefon zseb.
  • Két külső térdzseb színes díszítéssel.

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.
Kantáros nadrág búzakék / tengerkék színkombinációban a 091331 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

PLANAM Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PLANAM márkánál

Normál férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Karcsú férfi méretek
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Zömök férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Férfi méret
Német rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Így mérje
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
    Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz