Téli kabát 4XL

Cikkszám: 4881198786994XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék marineblau / schwarz
Unisex méret 4XL
Termék fajtája Téli dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4881198786994XL
EAN / GTIN 7330509593028
Gyártó száma 4881198786994XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, twill, stretch, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Eltávolítható azonosító zseb
Fleece bélésű gallér
Vehető és állítható kapucni hálós béléssel
Trükkel ellátott cipzár a bélésben az átszálláshoz

Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég tépőzárral

Zsebek
Mellzseb cipzárral, Mellzseb, az egyikben hely van a telefon és a tollak számára
Belső zseb tépőzárral, Belső hálós zseb
Elülső zsebek cipzárral, fleece-béléssel

Bélés
Vattabélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, bélelt, hálós panelek a főbb izzadságzónáknál

Első zárás
Rejtett egyirányú műanyag cipzár

Reflex
Reflektív részletek az elülső, hátsó, kapucni és ujjrészen

Leírás:

  • Magasan funkcionális szél- és vízálló téli kabát szalagozott varrásokkal, gyapjúval bélelt gallérral és levehető, állítható kapucnival
  • A kabát a főbb izzadtságzónákon hálós panelekkel rendelkezik, hogy elvezesse a nedvességet a testtől
  • Más zsebekkel rendelkezik, például mellzsebbel tollak és mobiltelefon számára, belső zsebbel és cipzáras, gyapjúból készült elülső zsebekkel
  • Diszkrét fényvisszaverő részletek az elején, hátul és az ujjakon
  • Az ujjak vége tépőzárral állítható, és hüvelykujjlyukkal ellátott belső mandzsettával rendelkezik
  • Tökéletes viselet a hideg téli napokon
  • Tanúsítvány az EN 342 - hideg elleni védőruházat a 1810-es téli nadrággal együtt, és az EN 343 - rossz időjárás elleni védőruházat szerint

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje