Meleg bélésű női dzseki Fekete/sötét tengerészkék XL

Cikkszám: 471520309986XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz / dunkel marineblau
Unisex méret XL
Termék fajtája Termokabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 471520309986XL
EAN / GTIN 7330509851937
Gyártó száma 471520309986XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliamid, dobby, vízlepergető, 52 g/m²

Kivitel
Elasztikus alj
Elasztikus csuklópánt

Zsebek
Első zsebek cipzárral

Fontos részletek
Jó átadófelület

Első zárás
Kétirányú műanyag cipzár, Belső szélvédő

Funkcionalitás
Sztreccs anyagból készült oldalsó panelek, Meleg bélelt törzs és ujjak

Leírás:

  • Női szabású steppelt kabát, amely második rétegként, vagy önmagában is tökéletes a hideg, a szél és a nedvesség ellen
  • Nagy, steppelés mentes felülettel, mely alkalmas arculati elemek elhelyezésére
  • Férfi 4710-es modellben is kapható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje