Teljes overall strech Industry C54

Cikkszám: 614418329956C54
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz / rot
Konfekcióméret DE 54
Termék fajtája Overál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614418329956C54
EAN / GTIN 7330509762813
Gyártó száma 614418329956C54
L-szám L00980 3475

Leírás

Kivitel:


Főanyag
63% poliészter, 33% pamut, 4% elasztolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

Zsebek
Belső vonalzó zseb
Mellzseb fújtatóval és patenttal
Belső telefonzseb
Tollzseb az ujjon
Belső zsebek
Lábzsebek fújtatóval és patenttal, rejtett fémgombokkal
Háti zseb, egy patenttal

Kivitel
Feszítő funkció alul
Rendezhető ujjvég rejtett fémgombokkal

Fontos részletek
Szalaggallér
Rendezhető gumiszalag a derékban
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Fém nyomógombok, Rejtett gombok
D-gyűrű

Funkcionalitás
Előre hajlított térd, Előre hajlított ujjak
2 irányú sztreccs, Karcmentes

Reflex
Fényvisszaverő részletek a lábakon, Fényvisszaverő szalag az ujjakon

Elülső zárás
Első borítás rejtett fém nyomógombokkal, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár

Mosás
Szabályozás: EN ISO 15797
Szabályozás: EN ISO 15797

Leírás:

  • Ez a hihetetlenül kényelmes és rugalmas, karcmentes overál teljes egészében 2 irányba nyúló anyagból készült, és ipari mosásra is alkalmas
  • A fényvisszaverő szegélyek szükség esetén extra láthatóságot biztosítanak

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje