Teljes overall Industry C46

Cikkszám: 605412109994C46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz / grau
Konfekcióméret DE 46
Termék fajtája Overál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 605412109994C46
EAN / GTIN 7330509384411
Gyártó száma 605412109994C46

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, twill, 320 g/m²

Zsebek
Háti zseb patenttal
Húzó zseb
Lábzseb extra zsebbel és tollzsebbel
Mellzseb fújtatóval és patenttal, az egyik kétrekeszes tolltartó zsebbel

Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Rendezhető derékrész
Háton bütyök
Vállrészek kontrasztos színben

Funkciós részek
Hátrészben rugalmas

Kivitel
Rendezhető ujjvég

Előső zárás
Rejtett kétirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Kontrasztos színű részletekkel és rudazattal
  • Rendezhető mandzsetta és elasztikus derékrész
  • Hátul szalag és stretch panel a jobb mobilitásért
Kesztyű a jobb mobilitásért

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje