Multinorm Általános inherens C56

Cikkszám: 608915135389C56
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék high vis orange / marineblau
Konfekcióméret DE 56
Termék fajtája Overál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 608915135389C56
EAN / GTIN 7330509721216
Gyártó száma 608915135389C56

Leírás

Kivitel:


Főanyag
40% modakril, 24% FR viszkóz, 20% poliészter, 10% pamut, 4% Aramid, 2% antisztatikus, kettős szövésű, lángálló, antisztatikus, 310 g/m²

Zsebek
Háti zsebek fújtatóval, megerősített és patentos zseb
Lábzseb fújtatóval, telefonzseb és tolltartó zseb
Első zsebek patentos és nyomógombos megerősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Első zsebek patentos és nyomógombos zseb, Nyitás patenttal az alatta lévő ruhadarab megfogására
Mellzseb rejtett fém cipzárral
Külső térdvédő zseb

Fontos részletek
Eltávolítható ID-... zseb a lángálló ruházathoz
Rendezhető derékvonal
Vállrészek kontrasztos színben
Magas gallér cipzárral
Mellkas két oldalán elhelyezett hurkok a gázérzékelő/oxigénmérő/mikrofon elhelyezésére
Külső tanúsító címkék

Kivitel
Rendezhető ujjvég tépőzárral
C méret C100 méretig bővíthető

Első zárás
Robusztus rejtett kétirányú fém cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal

Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva, Fényvisszaverők a vállakon

Világítás
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-világítás a térden

Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető

Leírás:

  • Készült eredendően lángálló anyagból, ami azt jelenti, hogy az égésgátló tulajdonságok természetes módon jelen vannak a szálakban
  • Ezek a puha overálok könnyű mozgást tesznek lehetővé, és a térdek CORDURA®/Kevlar®/Protal® anyaggal vannak megerősítve
  • Ezek számos intelligens zsebes megoldással rendelkeznek, amelyeket úgy terveztek, hogy megfeleljenek a tanúsításnak. szabványoknak
  • A túlzott igénybevételnek kitett zsebeket dupla vastagsággal erősítették meg, hogy meghosszabbítsák élettartamukat
  • A zseb belsejében nyíló zseb lehetővé teszi az alatta viselt ruházat elérését
  • A Ripstop szövet kivételes szakítószilárdságot biztosít
  • Minden C méret meghosszabbítható C-hez 150 méretig
  • Az EN 1149-5 szabvány szerint tanúsított, EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, 3. osztály
  • Tanúsítvány az EN ISO 11611, 1. osztály A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, 1. osztály
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje