{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | QUALITY DRESS | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Anyagösszetétel | 100% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 285 g/m2 | |
Ruházat, standard | UV-Standard 801 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | Tisztítás perklóretilénnel | |
Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | mérsékelten forró, maximum 150 °C | |
Festék | világosszürke | |
Anyag | pamut | |
UK méret | 32R | |
US méret | 33/31 | |
ES méret | 42 | |
NL méret | 48 | |
Unisex méret | M | |
Konfekcióméret DE | 48 | |
FR méret | 42 | |
IT méret | 42 | |
Kabát csat | Gombos | |
Rejtett záróelem | igen | |
Ujjak vége | egyenes, nyitott | |
Oldalsó zsebek száma | 2 | |
Oldalsó zsebek | megerősített | |
Termék fajtája | Köpeny |
Cikkszám | 091142 48 |