{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | QUALITY DRESS | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Sastav tkanine | 100% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 285 g/m2 | |
Standardna odjeća | UV-standard 801 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | Čišćenje s perkloretilenom | |
Sušenje | nježno sušenje bubnja (niska temperatura) | |
Lukovi | umjereno vruć, do najviše 150 °C | |
Boja | svijetlo siva | |
Materijal | Pamuk | |
Veličina UK | 32R | |
Veličina US | 33/31 | |
Veličina ES | 42 | |
Veličina NL | 48 | |
Veličina uniseks | M | |
Konfekcijska veličina DE | 48 | |
Veličina FR | 42 | |
Veličina IT | 42 | |
Zatvarači na jaknama | Zatvaranje gumbom | |
sakriveni zatvarač | Da | |
Manšete rukava | ravno, otvoreno | |
Broj bočnih džepova | 2 | |
Bočni džepovi | pojačano | |
Vrsta proizvoda | Kuta |
Broj artikla | 091142 48 |