Ipari sztreccs overall szürke C48

Cikkszám: 616613449600C48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék mittelgrau
Konfekcióméret DE 48
Termék fajtája Overál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616613449600C48
EAN / GTIN 7330509828854
Gyártó száma 616613449600C48

Leírás

Kivitel:


Főanyag
98% pamut, 2% elasztolefin, vászon, 285 g/m²

Zsebek
Belső vonalzó zseb
Mellzseb fújtatóval és patenttal
Belső telefonzseb
Tollzseb az ujjon
Belső zsebek
Lábzsebek fújtatóval és patenttal, rejtett fémgombokkal
Hátzseb, egy patenttal
Külső térdvédő zseb

Kivitel
Feszítő funkció alul

Fontos részletek
Szalaggallér
Rendezhető gumiszalag a derékban
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Fém nyomógombok, Rejtett gombok
D-gyűrű

Funkcionalitás
Előre hajlított térdek, Előre hajlított ujjak
2-irányú sztreccs, Karcmentes

Reflex
Fényvisszaverő részletek a lábakon, Fényvisszaverő szalag az ujjakon

Első zárás
Robusztus rejtett kétirányú fém cipzár

Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797
Karcmentes

Leírás:

  • Egy nagyon kényelmes, rugalmas overall, amely karcálló és iparilag mosható, kényelmes pamutvászonból, kétirányú sztreccsel
  • Fényvisszaverő részletekkel, hogy szükség esetén észrevegyék

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje