Kötött kardigán softshell-el-el méz arany/Fekete XXXL

Cikkszám: 594025363799XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék honiggold / schwarz
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Kötött dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 594025363799XXXL
EAN / GTIN 7330509802267
Gyártó száma 594025363799XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
97% poliészter, 3% elasztán, Jacquard kötés, egyik oldalon szálcsiszolt, sztreccs, 290 g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Alsó szegély gumiszalaggal állítható
Mandzsetta gumiszalaggal

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral

Fontos részletek
Világított vállrészek
Fixált kapucni

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár, Belső szélfogó

Leírás:

  • Kötött kabát kapucnival, stílusos kivitelben és verhetetlenül kényelmes fleece alapanyagból
  • Ez a kabát új, egyedi anyagból készült, amelyet leginkább háromdimenziós fleece-ként lehet jellemezni
  • A bolyhosított anyag adja a kabát megjelenését, amely rugalmas és rugalmas kényelmet és melegséget biztosít, ha szükséges
  • A fokozott tartósság érdekében, a dzseki kopásnak kitett területein megerősítő softshell panelek vannak, és mivel a hónaljban nincs softshell, javul a szellőzés
  • Az 5940 kiválóan profilírozható felületekkel rendelkezik, de ugyanolyan jól illik a munkához, mint a szabadidős tevékenységhez
  • Garantáltan élvezni fogja

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje