Munkáskabát multinorm uvex kék/szürke/búzavirágkék 106/110

Cikkszám: 9841724
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék blau / grau / kornblau
Konfekcióméret DE 106
Termék fajtája Hidegvédelmi dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9841724
EAN / GTIN 4031101562964
Gyártó száma 9841724

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Védőruházat
  • Terméktípus Alattitípusok: Többfunkciós védőruházat
  • Termék típusa: Kabát
  • Terméktípus Alattitípusok: Munkadzseki
  • Szín (szűrő): kék/szürke
  • Nem: Férfiak
  • Illeszkedés: Regular Fit
  • Méret: 106/110

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz