Szélálló gyapjú kabát L

Cikkszám: 495525249900L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz
Unisex méret L
Termék fajtája Microfleece dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 495525249900L
EAN / GTIN 7330509485323
Gyártó száma 495525249900L

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, 3 rétegű fleece, laminált, vízálló, szélálló, légáteresztő, 280 g/m²

Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Az ujjak vége hüvelykujj-lyukakkal

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral és két belső zseb

Egyéb részletek
Fleece bélésű gallér
D-... gyűrű

Funkcionalitás
Lélegző, szélálló anyag

Reflex
Reflektív részletek

Első zárás
Robusztus rejtett, egyirányú műanyag cipzár

Elősítés
Elősített vállak és ujjak
Megerősített vállak és ujjak

Leírás:

  • Lélegző, szélálló anyagból készült, tartós fleece dzseki
  • A rendkívül magas kopásállóság érdekében a fleece dzseki CORDURA® megerősítéssel van ellátva a védett területeken, például a vállakon, könyökön, elöl, hátul és az ujjakon
  • Egyben több funkcionális zsebbel is rendelkezik, mint például egy mellzseb, cipzáras elülső zsebek és két belső zseb
  • A fokozott kényelem érdekében a fleece dzseki szegélye húzózsinórral állítható, az ujjvégeken pedig hüvelykujjlyukak találhatók
  • Fényvisszaverő részletekkel van ellátva a jobb láthatóság érdekében

Tartalom:


1 csomag műanyag tasakban

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje