Polár kabát uvex Perfect szürke 3XL

Cikkszám: 9843914
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék grau
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Microfleece dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9843914
EAN / GTIN 4031101564470
Gyártó száma 9843914

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Munkaruha
  • Terméktípus Alattitípusok: Nem
  • Termék neve: Gyapjú kabát
  • Termék típusa: Kabát
  • Terméktípus Alattitípusok: Gyapjú kabát
  • Szín (szűrő): szürke
  • Nem: Férfiak
  • Illeszkedés: Regular Fit
  • Méret: 3XL

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz