Pile kabát 3XL

Cikkszám: 090619 3XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 350
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 350 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Gyártó jelölése Pile kabát, fekete XXXL
Festék fekete
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Microfleece dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 090619 3XL
EAN / GTIN 7330509753668
Gyártó száma 472929559900XXXL

Leírás

Kivitel:

Kellemesen puha és melegítő tréningfelső pile anyagból és fleece belső béléssel. Magas gallérral, szélzáró szegély és extra hosszú hátrésszel a nagyobb kényelem érdekében.
  • Oldalzsebek cipzárral.
  • Belső zseb.
  • Szimpla műanyag cipzár.
  • Rugalmas ujjpánt hüvelykujj nyílással.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz