Gyapjú kabát Evolution M

Cikkszám: 499825329900M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz
Unisex méret M
Termék fajtája Microfleece dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 499825329900M
EAN / GTIN 7330509539545
Gyártó száma 499825329900M

Leírás

Kivitel:


Főanyag
92% poliészter, 8% elasztán, fleece, egyik oldala szálcsiszolt, gyorsan száradó, 240g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Alsó szegély rugalmas pánttal állítható
Hosszabbított mandzsetta hüvelykujjnyílással és rugalmas szegéllyel

Details
Fleece bélésű gallér

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár, Elülső cipzár kis fleece bélésű patenttal ellátott

Zsebek
Első zsebek cipzárral, fleece béléssel

Leírás:

  • Technikai fleece dzseki testhez simuló, rugalmas és hajlékony anyagból készült, amely jól szállítja a nedvességet
  • A fleece szigetel a hideg ellen, gyorsan szárad, és a kemény munka során is szárazon és kényelmesen tart
  • Az optimális illeszkedés és kényelem érdekében a dzseki meghosszabbított hátsó és hüvelykujj-lyukakkal rendelkezik
  • Hűvösebb hőmérsékleten tökéletesen illeszkedik a héjdzseki alá

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje