Esőkabát Level 1 XS

Cikkszám: 430120009900XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz
Unisex méret XS
Termék fajtája Esőkabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 430120009900XS
EAN / GTIN 7330509312537
Gyártó száma 430120009900XS

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, PU bevonattal, szél- és vízálló, légáteresztő, 185g/m²

Zsebek
Elülső zsebek, egy D-gyűrűvel

Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal

Egyedi, állítható kapucni
Műanyaggombok
D-gyűrű

Kivitel
Megnyithatatlan bukónyak
Tépőzárral állítható ujjvég

Első zárás
Rejtett kétirányú műanyag cipzár, Storm zárás gombokkal

Reflex
Reflektív csík a karon és a háton

Leírás:

  • Egy esőkabát az Ön számára olyan munkafeladatokhoz, amelyek könnyű és sima esőruházatot igényelnek
  • Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal, valamint levehető, állítható sapkával rendelkezik
  • A kabát alul eloldható bukónyakú, hátul vízelvezetővel, és könnyen hozzáférhető elülső zsebekkel van ellátva, az egyik D-gyűrűvel
  • Első zárása rejtett kétirányú cipzárral a gallérig és vihargombbal, valamint tépőzárral állítható ujjakkal
  • Reflektív szalagok az ujjakon és a háton
  • Az EN 343 szabvány szerint tanúsított, rossz időjárás elleni védőruházat. Szín 4600, 9900 frissítésre került
  • A régebbi modellt addig szállítjuk, amíg a készlet elegendő

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje