Női blúz COTTON TEC® S

Cikkszám: 090297 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 50% pamut; 50% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 185
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Anyagösszetétel 50% pamut; 50% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 185 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Festék sötétkék
Termék fajtája Női blúz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 090297 S
EAN / GTIN 4045981187728
Gyártó száma 0136034004

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű és kényelmes HAKRO COTTON TEC® ing ill. blúz. Finom pamut Jersey külső felület. A hálós belső oldal TRIACTIVE® funkciós szálból készült. 4 lyukú gombok, a kereszt fölé varrva, az extra szilárd tartás érdekében. Szabályozza a hőmérsékletet és lélegzik. Előkezelés következtében nem megy össze.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat női felsőruházat

HAKRO Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a HAKRO márkánál

Női felsőruházat póló
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Törzshossz
XS 30-32 32-34 34-36 85 65
S 34 36 38 89 66
M 36-38 38-40 40-42 93 67
L 40-42 42-44 44-46 99 68
XL 44 46 48 105 69
2XL 46-48 48-50 50-52 111 70
3XL 50 52 54 117 71
4XL 52 54 56 123 72
5XL 54 56 58 129 74
6XL 56 58 60 135 74
Női felsőruházat blúz
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Törzshossz
XS 30-32 32-34 34-36 96 88 68
S 34 36 38 100 92 68,3
M 36-38 38-40 40-42 104 96 68,5
L 40-42 42-44 44-46 108 100 68,8
XL 44 46 48 112 108 69
2XL 46-48 48-50 50-52 118 114 69,3
3XL 50 52 54 124 120 69,5
4XL 52 54 56 130 126 69,8
5XL 54 56 58 136 132 70
6XL 56 58 60 142 138 70,3

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz