Multinorm ing M

Cikkszám: 322915178933M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék marineblau / high vis gelb
Unisex méret M
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 322915178933M
EAN / GTIN 7330509730119
Gyártó száma 322915178933M

Leírás

Kivitel:


Főanyag
50% modakril, 32% pamut 10% Aramid, 5% poliamid, 3% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 200g/cm²

Details
Műanyag cipzárak
Felső gallér
Külső tanúsító címkék

Reflex
Fényvisszaverő szalag nyomtatással, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag

Funkcionalitás
Metálmentes

Zsebek
Mellzseb patenttal és fedett nyomógombokkal, egy zseb tollnyílással

Kivitel
Rendezhető ujjvég rejtett nyomógombokkal műanyagból

Leírás:

  • Szuper minőségű lángmentesített és fémmentes munkapóló kivételes védő tulajdonságokkal
  • Az ing olyan anyagból készült, amely rendkívül kényelmes viseletet és könnyű mozgást garantál
  • A szegmentált fényvisszaverők biztosítják, hogy szükség esetén látható legyen
  • Az EN 1149-5, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, 1. osztály, IEC 61482-2, 1. osztály szerinti tanúsítvány
  • ATPV: 8,1cal/cm²

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje