ESD női galléros póló CONDUCTEX® Cotton Knit ezüstszürke

Cikkszám: 091636
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
14 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 95% pamut; 5% karbon
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 160
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Leírás

Kivitel:

Felhasználás: Elektronikai termelés. Eszközöknek elektrosztatikus kisülés elleni védelméhez.
Felületi ellenállás: 106 - 107 Ω.
ESD galléros póló kényelmes CONDUCTEX® Cotton Knit anyagból, kötött. Megbízható elvezető képesség és kiváló minőségű kidolgozás. Nagyon jól illeszkedik vezetőképes gallérral.
  • Mellső zseb gombbal.
  • ESD hímzett logó a bal felkaron.

Női galléros póló karcsúsított szabással.

Szabvány:

EN 61340-5-1.
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
    Méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz