ESD damespoloshirt CONDUCTEX® Cotton Knit zilvergrijs

Artikelnummer: 091636
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
14 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 95% Katoen; 5% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 160
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
ESD poloshirt van comfortabel CONDUCTEX ® Cotton Knit materiaal, gebreid. Betrouwbaar geleidvermogen en hoogwaardige afwerking. Zeer goede pasvorm met geleidende polokraag.
  • Borstzak met knoopsluiting.
  • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

Damespoloshirt met getailleerde snit.

Norm:

EN 61340-5-1.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CONDUCTEX®"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Optimale ESD-bescherming"
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
    Maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen