Mellény XWARM XS

Cikkszám: 489417069900XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz
Unisex méret XS
Termék fajtája Trikó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 489417069900XS
EAN / GTIN 7330509476543
Gyártó száma 489417069900XS

Leírás

Kivitel:


Főanyag
70% merinó gyapjú, 30% polipropilén, frottír kötött, nedvességelvezető, 275g/m²
Terry szövetbelső

Kivitel
Hosszabbított hátrész
Riasztás kötött ujj

Details
Magas gallér cipzárral
Külső címkék

Funkcionalitás
Javasolt hőmérséklet -20°C-tól -35°C-ig.

Leírás:

  • Ez a multifunkcionális ruházat mindent tud, amit egy alaprétegtől elvárhatunk
  • XWARM szabályozza a hőmérsékletet, miközben melegen és szárazon tart még extrém hidegben is
  • Az anyag egy belső, csatornásan kötött polipropilén rétegből áll, amely a nedvességet a testtől a külső réteg felé szállítja, ahol azt a merinógyapjú felszívja
  • Az ajánlott hőmérséklet -20°C-tól -35°C-ig.Melegen tart és szárazon marad pl. a helyhez kötött munka során csípős hidegben

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje