Mellény WARM XS

Cikkszám: 489117059900XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz
Unisex méret XS
Termék fajtája Trikó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 489117059900XS
EAN / GTIN 7330509476536
Gyártó száma 489117059900XS

Leírás

Kivitel:


Fő anyag
50% merinó gyapjú, 50% polipropilén, bordás kötött, nedvességelvezető, nedvességelvezető , 235g/m².
Bordás kötött belső

Kivitel
Hosszabbított hátrész
Bordás kötött ujj

Fontos részletek
Magas gallér cipzárral
Külső címkék

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Funkcionalitás
Javasolt hőmérséklet -5°C-tól -30°C-ig.

Leírás:

  • A szintetikus alsóruházat nedvességszállító képzettségét a merinógyapjú hőszigetelő képességével kombinálják ebben a kétfunkciós ruhadarabban
  • Ez a meleg alsóruházati felső két rétegben készül, biztosítva a nedvesség elszállítását a testtől a külső réteg felé, ahol azt a finomszálas merinógyapjú felszívja
  • A javasolt hőmérséklet -5°C-tól -30°C-ig

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje