3M™ Standard festőmaszk készlet 50684

Cikkszám: 7000061623
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Félmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000061623
EAN / GTIN 04046719576616
Gyártó száma 7000061623
L-szám L01110 218

Leírás

Kivitel:

Könnyen használható
Könnyű szűrőcsere

Leírás:

Standard festékmaszk készlet. A festékrendszerekkel való munkavégzés során védelmet nyújt. Nagyon könnyű 3M 6000-es sorozatú (M méretű) maszktest a könnyű kezelhetőség érdekében. Bajonettzáras csatlakozás a szűrő egyszerű cseréje érdekében

Jellemző:

Convenient ready to use kit for painting applications
Contains 3M™ Reusable Half Mask, 6000 Series - Medium
Includes 2 x 3M™ Reusable Respirator Filters, A2, 06915 and 2 x 3M™ Filters, P3, 05935
Medium sized