Hegesztő bakancs, fekete CARL HI, S3 40

Cikkszám: 092255 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CARL
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 felett °C
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
EU cipőméret 40
Festék fekete
Felső anyag Marhabőr
Talp anyaga gumi/PU
Bélés anyaga bőr
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092255 40
EAN / GTIN 4030839210437
Gyártó száma 64461-40

Leírás

Kivitel:

Hegesztő bakancs a legjobb termikus tulajdonságokkal. Kb. 200 °C-ig, rövid időre 300 °C-ig hőálló.
  • Felső rész robusztus marhabőrből.
  • Bőr bélés.
  • Zárt nyelv.
  • Teljes felületű Basic grey talpbetét.
  • Antisztatikus Softvlies belső talpbélés.
  • Nagy stoplis gumi/PU SAFETY-GRIP járótalp.
  • PU orrvédő.
  • Hőálló varrások.
  • Gyorszár a kényelmes felvételhez.
  • Párnázott szikra ellen védő szár.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 39 – 48 EU méretekben rendelhető.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz