Biztonsági bakancs S3 VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 45

Cikkszám: VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PERBUNAN
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 45
EAN / GTIN 4044348370100
Gyártó száma VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 45

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
  • Tiszta, könnyen ápolható bőr felsőrész
  • Tépőzáras pánt
  • Tűzálló NOMEX® fonal
  • Porvédő nyelv
  • Acél orrbetét
  • Átszúrásálló acél középtalp
  • Puha, valódi bőrből készült talpbélés
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • SECURA VARIO® System
  • Perbunan VX ESD járótalp