Biztonsági bakancs S3 NF 696 S3 QRS XXB 43

Cikkszám: NF 696 S3 QRS XXB 43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
EU cipőméret 43
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NF 696 S3 QRS XXB 43
EAN / GTIN 4044348493328
Gyártó száma NF 696 S3 QRS XXB 43

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Aluminizált sima bőr
  • Quick-Removal-System
  • Felhúzást segítő fül
  • Tűzálló NOMEX® fonal
  • Bokavédelem
  • Acél orrbetét
  • Átszúrásálló acél középtalp
  • Puha, valódi bőrből készült bélés
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét hőálló alumínium bevonattal
  • Univerzális ütéscsillapítás
  • Járótalp Perbunan Zermatt.