Magasszárú fűzős cipő, barna NIKOLAS XW ESD, S3 47

Cikkszám: 092235 47
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NIKOLAS
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 47
Festék barna
Termék fajtája Csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092235 47
EAN / GTIN 4030839196595
Gyártó száma 763371-47

Leírás

Kivitel:

Casual Business biztonsági csizma Desert-Look megjelenéssel. Kitűnően illik az öltönyhöz.
  • Nubuk bőr felsőrész.
  • Bőr bélés.
  • Teljes felületű BUSINESS ESD talpbetét.
  • ESD-hez alkalmas Softvlies belső talp.
  • Extra széles forma.
  • MONO-PU BUSINESS talp.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 40 – 46 EU méretekben, a 40 – 48 EU méretekben rendelhető.
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
    EU cipőméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz