Munkavédelmi félcipő OFFICER XW ESD S2, méret 45

Cikkszám: 72307-45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat OFFICER
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72307-45
EAN / GTIN 4030839229682
Gyártó száma 72307-45
L-szám L00790 875

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • Bőr bélés
  • Teljes talpbetét BUSINESS ESD
  • Puha viles ESD talpbetét
  • MONO-PU járótalp BUSINESS
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • Extra komfortos illeszkedés.