Biztonsági cipő S2 ESD 106 VITALITY S 43

Cikkszám: ESD 106 VITALITY S 43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat VITALITY
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ESD 106 VITALITY S 43
EAN / GTIN 4044348524015
Gyártó száma ESD 106 VITALITY S 43
L-szám L00780 1550

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tiszta, könnyen ápolható sima bőr
  • Alumínium orrbetét
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Puha, valódi bőrből készült bélés
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-COOL® ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • SECURA VARIO® System
  • TPU VX ESD külső talpbetét.