Biztonsági csizma, zöld DUNLOP JobGURARD FULL SAFETY, S5 37

Cikkszám: 092919 37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 Pár
  • Rendelési lépések: 6 Pár
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S5
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S5
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
Festék zöld
EU cipőméret 37
Termék fajtája Gumicsizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092919 37
EAN / GTIN 8713197371380
Gyártó száma NA2KL01.37

Leírás

Kivitel:

JobGUARD FULL SAFETY biztonsági csizma igényes feladatokhoz. Kiváló tapadás olajálló külső talppal. A kellemesen kényelmes viseletnek köszönhetően napi használthoz alkalmas.
  • Acifort® felsőrész.
  • Acifort® járótalp, fekete.
  • Dunlop Acifort® Comfort talpbetét.
  • Fekete bélés.

Felhasználás:

Agrárgazdaság

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz