Munkavédelmi félcipő SENEX BOA® ESD S3, méret 42

Cikkszám: 728531-42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SENEX
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728531-42
EAN / GTIN 4030839267417
Gyártó száma 728531-42
L-szám L00790 200

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált CORDURA textília®
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • párnázott, zárt nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD szürke
  • Fémmentes talpátszúrásvédelem
  • PU/PU futófelületű járótalp SAFEGUARD
  • PU orrvédő rátét
  • Alumínium lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Extra széles változat
  • Bőrmentes kivitel
  • BOA® Fit fűzőrendszer